{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,05 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Pariston kestoikä noin | 2 000 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 181 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 142 mm | |
Paino | 6,4 kg | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445135 600 | |
Valmistajan numero | 570-304 |