{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 2 × 36 E × 36 E syvyys | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 1 430 mm | |
Syvyys | 695 mm | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 943234 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197429780 |