Article no.: 943234 1020
on request
In stock
0 pieces in stock
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
171,19 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1020
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Information

  • Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Izvedba:

Od čeličnog lima. Podnožje istovarnih / podiznih kolica visine 100 mm, sa zaslonom koji se može skinuti (sprijeda i otraga) za transport.

Odgovara:

Strojni višenamjenski ormari art. 943232.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Technical Data

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 2×36 E × 36 E dubina
Visina 100 mm
širina 1.430 mm
Dubina 695 mm
Vrsta proizvoda Podnožje

Share this product

or copy this link

To shopping cart