{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 2×36 E × 36 E djup | |
höjd | 100 mm | |
Bredd | 1 430 mm | |
Djup | 695 mm | |
Produktslag | Socklar |
Artikelnummer | 943234 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197429780 |