Thermo-toppaliivi L

Tuote nro.: 091874 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100 % polyamidi
  • Pesu: 30 °C hienopesu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Lämpöä eristävät Uvex-pusakat
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100 % polyamidi
Pesu 30 °C hienopesu
Väri musta / sininen
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Toppaliivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091874 L
EAN / GTIN 4031101571065
Valmistajan numero 9866711

Kuvaus

Malli:

Käytännöllinen Thermo-toppaliivi väliaikakäyttöön.
100 % polyamidia, vettä hylkivä PU-pinta ja täyte 100 % polyesteriä. Hyvä istuvuus pidennetyn selkäosan ja säädettävän vyötärön ansiosta. Värikkäinä yksityiskohtina siniset heijastavat saumanauhat ja sininen fleecemateriaali sisäpuolella.
  • Pystykaulus ja irrotettava, säädettävä huppu.
  • Yksisuuntainen muovivetoketju.
  • Vetoketjullinen rintatasku.
  • Povitaskuissa tarrakiinnitys.
  • Vetoketjulliset sivutaskut.
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin