• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Naisten hybridi-takki S

Tuote nro.: 091854 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 380
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 380 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri harmaa melange / musta
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Softshell-takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091854 S
EAN / GTIN 7330509728604
Valmistajan numero 593121179099S

Kuvaus

Malli:

Moderni ja toiminnallinen naisten hybriditakki pitää hyvin lämpimänä ja tarjoaa suuren liikkumavapauden. Siinä on lujatekoinen muovinen vetoketju edessä ja tuulilista sisäpuolella. Sivutaskuissa on vetoketju, hihansuissa resorit. Pintamateriaaliin voi asettaa hyvin yrityksen logon.
Puoliksi vuorattu naisten hybridi-takki, ohut, mutta lämmin pehmuste etu- ja takapuolella sekä osittain hupussa ja olkapäillä sekä softshell-elementit olkapäillä, hihoissa ja sivuilla. Pidennetty selkäosa ja hihansuissa kuminauha.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin