• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Takki InnovatiQ S

Tuote nro.: 091203 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 295
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja InnovatiQ
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 295 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri musta / antrasiitti
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091203 S
EAN / GTIN 4053813425146
Valmistajan numero 1230 5370-9997-S

Kuvaus

Malli:

Küblerin InnovatiQ-työvaatevalikoima vakuuttaa ennen kaikkea vartalonmyötäisillä vaatteilla, jotka vaikuttavat hyvin moderneilta takissa ja housuissa olevien suurikontrastisten elementtien ansiosta. Lisäksi vaatteiden hartia-, oljavarsi- ja polviosiin kudotut heijastinelementit lisäävät turvallisuutta ja nopeampaa havaittavuutta.

Takissa on valmiiksi muotoillut ja pidennettävät hihat, jotka mahdollistavat suuremman liikkumisvapauden.
  • Vetoketjulliset rintataskut.
  • Sivutaskut, joissa painonappikiinnitys.
  • Sisätasku.
  • Edessä vetoketju, jossa leukasuojus.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091204.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin