Striukė InnovatiQ S

Prekės Nr.: 091203 S
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35 % medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 295
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija InnovatiQ
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 295 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva juoda / antracito
unisex dydis S
Produkto rūšis Darbo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091203 S
EAN / GTIN 4053813425146
Gamintojo numeris 1230 5370-9997-S

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina puikia forma, jie atrodo moderniai dėl kontrastingų elementų ant striukės ir kelnių. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl įsiūtų šviesą atspindinčių elementų ant pečių, žąstų ir kelių.
Striukė su patogiomis ir prailginamomis rankovemis, kurios suteikia daugiau judėjimo laisvės.
  • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
  • Šoninės kišenės su spaude.
  • Vidinė kišenė.
  • Užtrauktukas priekyje su smakro apsauga.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.
Striukė, mėlynos / juodos spalvų Nr. 091204.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Rankovės ilgis Ūgis
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį