Takki BODYFORCE XL

Tuote nro.: 091113 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri antrasiitti / musta
Vain yksi koko XL
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091113 XL
EAN / GTIN 4053813503141
Valmistajan numero 1125 5302-9799-XL

Kuvaus

Malli:

KÜBLER BODYFORCE vie mestarillisella muotoilullaan työvaatteet uudelle tasolle. Tuotelinja yhdistää dynaamisesti ja selkeästi kapeilla reunoilla ja poikkeuksellisen linjakkaasti edistyksekkäitä kuituteknologioita laadukkaisiin materiaaleihin ja innovatiivisiin heijastus- ja jousto-ominaisuuksiin.
Pusakka
  • Heijastinelementit (Y-siivet): hihoissa, hartioissa edessä ja takana.
  • Ergonominen leikkaus heijastinalueilla.
  • Sivu- ja rintataskut.
  • Innovatiivinen kudosrakenne mahdollistaa äärimmäisen tukevuuden ja erityisen ulkonäön.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Takki, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091114.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin