{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | antracit / crna | |
Veličina uniseks | XL | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091113 XL | |
EAN / GTIN | 4053813503141 | |
Broj proizvođača | 1125 5302-9799-XL |