• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Takki ACTIVIQ L

Tuote nro.: 091202 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Pesu: 60 °C hienopesu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACTIVIQ
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Pesu 60 °C hienopesu
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys kohtalaisen kuuma, 150 °C asti.
Väri sininen/musta
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091202 L
EAN / GTIN 4053813269955
Valmistajan numero 1250 5365 4699 L

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen KÜBLER ACTIVIQ -työasumallisto tarjoaa erinomaisen istuvuuden. Integroitujen liikealueiden ansiosta vaatetus sopii täydellisesti kaikkiin työtehtäviin. Dynaamiset kontrastiosat ja heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä. Suuret vapaat pinnat tarjoavat mahdollisuuden yksilölliseen mukauttamiseen. Herkkien materiaalien suojaamiseksi kaikki liitokset on peitetty. Lukuisat taskut helpottavat tavaroiden, kuten työkalujen, mittojen tai matkapuhelimen säilyttämistä.
Vartalonmyötäinen takki, moderni läpällinen pystykaulus. Parran- ja leuansuojus parantaa käyttömukavuutta. Kyynär- ja olkapäiden liikkumisalueet parantavat joustavuutta. Helppo mukauttaa napillisten EasyBrand-rintataskujen avulla.
  • Kaksi vetoketjullista Napoleon-taskua.
  • Kaksi sivutaskua, joissa painonappikiinnitys.
  • Sisätaskussa tarrakiinnitys.
  • Hihataskussa integroitu kynätasku.

Ohje:

Muut värit tilauksesta.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin