Striukė ACTIVIQ, mėlyna / juoda, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091202 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 60 °C
Serija ACTIVIQ
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 270 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas švelnus džiovinimas džiovyklėjė
Lyginti vidutinio karštumo (<150°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas perchloretilenas
Taikymo būdas Active
Kišenių skaičius, Vidinė kišenė 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Kišenių skaičius, Rankos kišenė 1 vnt.
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex L
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Rankos kišenė; Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas; su lipukais; užtrauktukas
Savybės kvėpuojantis; sandari juostelė; stati apykaklė; su šviesą atspindinčia medžiaga
Lytis Unisex
Tekstilės apdaila taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091202 L
EAN / GTIN 4053813269955
Gamintojo numeris 1250 5365-4699-L
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Sportinio stiliaus rūbai KÜBLER ACTIVIQ puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl įsiuvų reikiamose vietose šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su dinamiškomis ryškiomis bei atšvaitų juostomis, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai neutralios vietos individualiam rūbų apipavidalinimui. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi užtrauktukai paslėpti. Daugybėje prisiūtų kišenių galima laikyti įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.
Kūno linijas pabrėžiantis švarkas su modernia pastatoma / atlenkiama apykakle. Papildoma barzdos ir smakro apsauga suteikia dar daugiau patogumo. Lanksčios zonos ties alkūnėmis ir pečiais leidžia dar laisviau judėti. Galima uždėti pageidaujamas žymas, nes yra nusegama EasyBrand kišenė ant krūtinės.
  • Dvi kišenės su užtrauktukais.
  • Dvi šoninės kišenės su spaudėmis.
  • Vidinė kišenė su lipuku.
  • Kišenė ant rankovės su skyreliu pieštukui.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.