Naisten funktionaalinen takki S

Tuote nro.: 091880 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta/punainen
Standardi EN 343
Tuotetyyppi Kylmäsuojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091880 S
EAN / GTIN 7330509684726
Valmistajan numero 497219779956S

Kuvaus

Malli:

Ohuella vuorilla varustettu naisten toiminnallinen takki, joka soveltuu erinomaisesti viileään säähän. Tuulen- ja vedenpitävä, erittäin hengittävä, teipatut saumat. Hyvä istuvuus tarrakiinnityksellä säädettävien hihansuiden ja helman kiristysnauhan ansiosta.
  • Vetoketjulliset rintataskut.
  • Vetoketjulliset etutaskut.

Kuvaus:

  • Heijastavat yksityiskohdat.
  • Irrotettava huppu.
  • Vetoketju vuorissa helppoa mukautusta varten.
  • Yksisuuntainen muovivetoketju.

Standardi:

EN 343.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin