{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | musta / harmaa | |
Koko ES | 50C | |
Valmiskoot DE | 27 | |
Koko FR | 50C | |
Koko IT | 50C | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091837 27 | |
EAN / GTIN | 7330509594766 | |
Valmistajan numero | 155618609994 D27 |