{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 27 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Größe FR | 50C | |
| Größe IT | 50C | |
| Größe ES | 50C | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091837 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509594766 | |
| Číslo výrobce | 155618609994D108 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |