{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 24% puuvillaa; 70% polyesteriä; 5 % elastodieeniä; 1% elastaania | |
Väri | musta | |
EU-kokojärjestelmä | 36-38 | |
Tuotetyyppi | Sukat |
Tuotekoodi | 091926 36-38 | |
EAN / GTIN | 4062406294793 | |
Valmistajan numero | 091926 36-38 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monitoimisukat, musta, Vain yksi koko: 36-38
pyynnöstä
Varastossa
864 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
948 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
979 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
964 kappaletta varastossa
15,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | musta / pun / harmaa | musta / pun / harmaa | musta | musta/punainen/harmaa |
EU-kokojärjestelmä | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
Kangaskoostumus | 24% puuvillaa; 70% polyesteriä; 5 % elastodieeniä; 1% elastaania | 44% puuvillaa; 47% polyesteriä; 8% polyamidia; 1 % elastaania | 42% puuvillaa; 48% polyesteriä; 9% polyamidia; 1 % elastaania | 81% puuvillaa; 16% polyesteriä; 2% elastodieeniä; 1 % elastaania | 10% merinovillaa; 60% polyesteriä; 10% akryylia; 19% polyamidia; 1 % elastaania |
Tuotetyyppi | Sukat | Sukat | Sukat | Sukat | Sukat |