{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Composição do tecido | 24% algodão; 70% poliéster; 5% elastodieno; 1% elastano | |
| Cor | preto | |
| Tamanho de calçado UE | 36-38 | |
| Tipo de produto | Meias |
| Número do artigo | 091926 36-38 | |
| EAN/GTIN | 4062406294793 | |
| Número do fabricante | 091926 36-38 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |