Palontorjuntamerkit Sammuttimet 15200

Tuote nro.: 099401 15200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Akryyli
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 200 mm
Korkeus 200 mm
Tuotetyyppi Palontorjuntamerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099401 15200
EAN / GTIN 4061466025224
Valmistajan numero ACN266.02.202

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Palontorjuntamerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka). Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin