• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Značka požární ochrany Hasicí přístroj, Typ: 15200

Artiklové číslo: 099401 15200
Sleva
2 185,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Samolepicí
ne
Šířka B
200 mm
Výška H
200 mm
Počet štítků/nálepek
1 ks
Druh produktu
Štítky
Tvar
Čtverec
Dlouhá doba dosvícení
ano
Norma
ASR A1.3; ISO 7010
Druh dodávky
Ks
Materiál
Akrylový plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 099401 15200
EAN / GTIN 4061466025224
Číslo výrobce ACN266.02.202
Výrobce/odpovědná osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Protipožární značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3.