Palosuojakauluspaita 3XL

Tuote nro.: 091453 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 98% puuvillaa; 2% erikoiskuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 230
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-palonsuojavaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 98% puuvillaa; 2% erikoiskuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 230 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri merensininen
Vain yksi koko 3XL
Standardi EN IEC 61482-2
Tuotetyyppi Palosuojakauluspaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091453 3XL
EAN / GTIN 7330509660010
Valmistajan numero 322615048900XXXL

Kuvaus

Malli:

Funktionaalinen kauluspaita työympäristöihin, joissa tarvitaan palosuojausta. Älykäs muotoilu piiloon jäävillä, nopeasti avattavilla napeilla. Miellyttävästä materiaalista valmistettu reilukokoinen paita mahdollistaa parhaan mahdollisen liikkumavapauden. Kaksi rintataskua kätevällä kynäpidikkeellä.

Standardi:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, luokka 1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin