• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hitsaajan suojahaalarit PROBAN 60

Tuote nro.: 091599 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 380
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 380 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri kuninkaansininen
Valmiskoot DE 60
Tuotetyyppi Hitsaajan suojahousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091599 60
EAN / GTIN 4050274860226
Valmistajan numero 01096 50062 001 41-60

Kuvaus

Malli:

Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin kestäviä, ja niissä yhdistyvät niin korkea käyttömukavuus kuin hyvä hengittävyys. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.
PROBAN®-lappuhaalarit ovat erittäin miellyttäviä ja mukavia joustavien henkselien ja kiinnityssolkien ansiosta. Korkea munuaissuoja alaselässä antaa lisäsuojaa. Sivuilla olevissa aukoissa on napit.
  • Kaksi sivutaskua.
  • Vahvistetuissa lappu-, metrimitta- ja takataskuissa on läppä ja peitetty painonappikiinnitys.
  • Etumuksessa peitetty nappikiinnitys.

Standardi:

  • EN ISO 11611, luokka 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Ohje:

Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m2 standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m2 tarkastettuna standardin EN 11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin