Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hitsaajan suojaesiliina 107/60

Tuote nro.: 091506 107/60
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hitsaajan suojavaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa
Tuotetyyppi Hitsausesiliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091506 107/60
EAN / GTIN 8718564522341
Valmistajan numero 44-7142

Kuvaus

Malli:

Kuuman- ja tulenkestävät suojavaatteet pitkäikäistä ja joustavaa naudan haljasnahkaa. Suojaus kuumuudelta ja kuumilta roiskeilta ja lastuilta hitsauksessa, hionnassa ja polttamisessa. Kaikki nahkasaumat on ommeltu erittäin kuumankestävällä, 5-kertaisella KEVLAR®-langalla. Kaikki kiinnityskohdat on niitattu ja vahvistettu kaksinkertaisella nahalla. Kaikki niitit ja painonapit on sähköeristetty turvallisuuden takaamiseksi.
Hitsaajan suojaesiliina, jossa on säädettävät hihnat ja vyötärömitta.
  • 2,5 cm leveät purjekangashihnat.
  • Pikasolki.
  • Koko 107/60: Pituus 107 cm, leveys 60 cm.
  • Koko 107/80: Pituus 107 cm, leveys 80 cm.

Standardi:

EN ISO 11611:2015 luokka 2/A1+A2