• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Veiligheidsschort voor lassers 107/60

Artikelnummer: 091506 107/60
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Productdetails

Technische gegevens

Serie Beschermende kleding voor lassers
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype Lasschort

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091506 107/60
EAN/GTIN 8718564522341
Nummer fabrikant 44-7142

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
Veiligheidsschort voor lassers, met instelbare banden en variabele taille.
  • 2,5 cm brede banden van zeildoek.
  • Snel te openen gesp.
  • Maat 107/60: Lengte 107 cm, breedte 60 cm.
  • Maat 107/80: Lengte 107 cm, breedte 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1 + A2

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Beschermende kleding voor lassers"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"