{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kangaskoostumus | 55% puuvillaa; 45% polyesteriä | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | |
| Verhous vakiona | UV-standardi 801 | |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
| Väri | keltainen | |
| Vain yksi koko | XS | |
| Standardi | EN ISO 20471 | |
| Tuotetyyppi | Huomiopaita |
| Tuotekoodi | 091662 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406378189 | |
| Valmistajan numero | 091662 XS | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |