{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 55 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 45 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 185 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Camiseta | |
| Talla internacional | XS | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | Estándar UV; transpirable | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091662 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406378189 | |
| Número del fabricante | 091662 XS | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |