{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Vain yksi koko | 3XL | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091745 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509246511 | |
Valmistajan numero | 483719773389XXXL |