Huomiotalvitakki oranssi/merensininen

Tuote nro.: 091730
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
13 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 150
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Kuvaus

Malli:

Hengittävä High-Vis-talvitakki on tuulen- ja vedenpitävä, ja siinä on verkkosisävuori. Mekaanisen joustavuuden ansiosta takki on erittäin mukava päällä. Takissa on 50 mm leveät heijastinraidat keskiosassa, hihoissa ja olkapäillä. Heijastavia yksityiskohtia on myös hupussa. Koska takissa on piilovetoketju, tekstiilin käsittely on helppoa. Enemmän lialle altistuvien alueiden materiaali on laivastonsinistä.
  • Hitsatut saumat.
  • Irrotettava ja säädettävä huppu.
  • Niskassa fleece.
  • Esimuotoillut hihat.
  • Pidennetty selkäosa.
  • Vyötäröllä säädettävä nauha.
  • Upotettava lupatasku.
  • Tilavat taskut sekä etu- ja rintataskut.

Standardi:

EN 342; EN 343

Ohje:

Blakläder huomioluokitus C yhdistelmäsertifiointiin.

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin