{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 150 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | oranssi/merensininen | |
Vain yksi koko | M | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091730 M | |
EAN / GTIN | 7330509378946 | |
Valmistajan numero | 487019875389M |