Chaqueta de invierno de señalización naranja / azul marino

Número de artículo: 091730
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
13 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 150
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Descripción

Ejecución:

La chaqueta de invierno transpirable de alta visibilidad es estanca al viento y al agua y tiene un forro interior de malla. Gracias al tejido elástico mecánico, la chaqueta resulta muy cómoda de llevar. La chaqueta cuenta con tiras reflectantes de 50 mm de anchura en el tronco, las mangas y las zonas de los hombros. Además, hay detalles reflectantes en la capucha. Dado que la chaqueta tiene una cremallera oculta, es posible un acabado sencillo del tejido. Las zonas más expuestas a la suciedad están equipadas con material azul marino.
  • Costuras soldadas.
  • Capucha desmontable y ajustable.
  • Forro polar en la zona de la nuca.
  • Mangas preformadas.
  • Espalda alargada.
  • Cintura ajustable con cordón corredizo.
  • Bolsillo sumergible para identificación.
  • Bolsillos amplios, como bolsillos frontales y superiores.

Norma:

EN 342; EN 343

Nota:

Categoría de señalización Blakläder C para certificación combinada.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra