Käsinepari Naudan haljasnahkaa 11

Tuote nro.: 094012 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
10 962 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Rungon materiaali Naudan haljasnahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 165 g
Materiaali Naudan haljasnahka
Käsineen koko 11
Pituus 260 mm
Paksuus 1
EN 388 4123X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Haljasnahkakäsineet, härännahkaa
Käyttöalue Heavy Duty
Väri harmaa/vihreä
Tuotetyyppi Haljasnahkakäsineet, härännahkaa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094012 11
EAN / GTIN 4045197890443

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja kestävä naudan haljasnahasta valmistettu työkäsine, jossa kumitettu kalvosin ja kämmenpuolella puuvillainen sisävuori. Etusormi kokonaan nahkaa.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.