Handske, par Oxspaltläder, Handskstorlek: 11

Article no.: 094012 11
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
14 979 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Hållarmaterial Oxspaltläder
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Beläggningsvariant Ingen beläggning
vikt 165 g
Material Oxspaltläder
Handskstorlek 11
Längd 260 mm
Tjocklek 1
EN 388 4123X
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Handskar i oxspaltläder
Tillämpningsområde Heavy Duty
Färg grå/grön
Produktslag Handskar i oxspaltläder

Identification & Classification

Artikkelkode 094012 11
EAN / GTIN 4045197890443
Manufacturer number 094012 11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Arbetshandske i robust oxspaltläder av hög kvalitet med gummerad krage och innerfoder i bomull på handflatan. Pekfinger helt i läder.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.