Driver-nahkakäsinepari, vuoriton 10

Tuote nro.: 094060 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,25 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,04 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
65 164 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 2
Rungon materiaali lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 80 g
Materiaali lehmännahka
Käsineen koko 10
Pituus 260 mm
Paksuus 0,9
EN 388 3143X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094060 10
EAN / GTIN 4045197890504

Kuvaus

Malli:

Driver-käsineet kokonaan naudannahkaa, istuvat hyvin ja tarjoavat pitävän otteen. Optimaalinen pito kämmenselkään ommellun kuminauhan ansiosta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.