Käsinepari uvex profi ergo ENB20A 11

Tuote nro.: 094412 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,12 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,09 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex profi ergo
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 388 2121X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Allround
Väri oranssi
Käsineen koko 11
Paino 76 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094412 11
EAN / GTIN 4048612002087
Valmistajan numero 6014705

Kuvaus

Malli:

uvex profi ergo ENB20A. Yleiskäyttöinen puuvilla-Interlock-käsine, jossa on 3/4-nitriilikautsupinnoite kosteisiin, öljyisiin tai rasvaisiin käyttöympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.