Par rukavica uvex profi ergo ENB20A 11

Artikl br.: 094412 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,64 € / Pair
  • od 10 Pair
    4,70 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex profi ergo
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 2121X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Svestranost
Boja narančasta
Veličina rukavice 11
Težina 76 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094412 11
EAN / GTIN 4048612002087
Broj proizvođača 6014705

Opis

Izvedba:

uvex profi ergo ENB20A. Univerzalne pamučne Interlock rukavice s prevlakom od nitril kaučuka na 3/4 površine za vlažna, nauljena ili masna područja primjene.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.