{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Rungon materiaali | Nailon Spandex | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 195 mm | |
Väri | sininen | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 16,6 g | |
Neulosteknologia | 18G | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitriilivaahto | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094354 7 | |
EAN / GTIN | 10076490614024 | |
Valmistajan numero | 11-819 7 |