Käsinepari HyFlex® 11-818 10

Tuote nro.: 094358 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,31 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,10 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
475 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3121A
Rungon materiaali Nailon Spandex
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 200 mm
Väri sininen
Pinnoitemateriaali nitriili/PU
Käsineen koko 10
Paino 16,5 g
Neulosteknologia 18G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitriilivaahto
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094358 10
EAN / GTIN 10076490478534
Valmistajan numero 11-818/10

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-818. Innovatiivisen pinnoitteen ansiosta kolme kertaa pitempi käyttöaika kuin muilla vastaavilla käsineillä. Nailon-Spandex-perusmateriaali, 18-lankainen neulostekniikka, tuloksena erittäin suuri kosketusherkkyys tarkkuutta vaativiin töihin. Ei silikonia eikä lateksia.Soveltuu erityisesti arkojen osien käsittelyyn, pienten ruuvien asennukseen, tuotantolinjojen varusteluun.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.