Käsinepari MASTER CUT C OIL+ 7

Tuote nro.: 094422 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,46 € / pari
  • alkaen 12 pari
    12,88 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MASTER CUT
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X42C
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094422 7
EAN / GTIN 4062406423926

Kuvaus

Malli:

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitriilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Sopii sorminivelien yli ylettyvän täyden nitriilipinnoitteen ansiosta erittäin hyvin myös öljyisiin olosuhteisiin. Toinen pinnoitekerros karhennettua nitriiliä kämmenpuolella ja sormissa antaa erittäin hyvän pidon. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöaikaa.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Erittäin joustava viiltosuojakäsine, viiltosuojaustaso C. Sopii täydellisesti öljyisiin työolosuhteisiin, joissa on korkea viiltohaavojen vaara, esim. lastuamiskoneissa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin