{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 320 mm | |
Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Sisältö | 12 | |
Materiaali | vuohen pintanahka | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Käsineen koko | 11 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tyyppi B | |
Hitsausmenetelmä | WIG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | keltainen / valkoinen | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094125 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312668 | |
Valmistajan numero | 11CVA GR.11 |