{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 320 mm | |
Dragermateriaal | Volnerf geitenleder | |
Coatingvariant | geen coating | |
Inhoud | 12 | |
Materiaal | Volnerf geitenleder | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Handschoenmaat | 11 | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Type B | |
Lasmethode | WIG | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Lashandschoenen | |
Kleur | geel / wit | |
Norm | EN 407 | |
Producttype | Lashandschoenen |
Artikelnummer | 094125 11 | |
EAN/GTIN | 7340118312668 | |
Nummer fabrikant | 11CVA GR.11 |