{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Iskusuoja; tarrakiinnitys | |
EN 388 | 0021XP | |
Rungon materiaali | Microthan®; Impactothan® | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 207 mm | |
Väri | Harmaa / keltainen | |
Käsineen koko | 11 | |
Standardi | Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819) | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Ajokäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094335 11 | |
EAN / GTIN | 7392626033597 | |
Valmistajan numero | 9185/11 |