Speciale handschoenen, paar Tegera® 9185 11

Artikelnummer: 094335 11
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Schokbescherming; Klittenbandsluiting
  • Norm: Bescherming tegen trillingen en stoten (EN ISO 10819)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Schokbescherming; Klittenbandsluiting
EN 388 0021XP
Dragermateriaal Microthan®; Impactothan®
Coatingvariant geen coating
Toepassingsgebied Allround
Lengte 207 mm
Kleur grijs / geel
Handschoenmaat 11
Norm Bescherming tegen trillingen en stoten (EN ISO 10819)
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Driver-handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094335 11
EAN/GTIN 7392626033597
Nummer fabrikant 9185/11

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 9185. Slagdempende handschoen van dun, slijtvast Microthan®-materiaal. Aangenaam draagcomfort dankzij hoogwaardige materialen en gewatteerde handpalm. Met klittenbandsluiting en verstevigde wijsvinger.

Toepassing:

Fijnmechanische werkzaamheden in een harde werkomgeving.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.