Puolikenkä, musta/oranssi CREGAN, S3S CI FO SR 37

Tuote nro.: 092378 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3S
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • Ominaisuudet: Polttoaineenkestävä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3S
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Polttoaineenkestävä
EU-kokojärjestelmä 37
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092378 37
EAN / GTIN 8023796441491
Valmistajan numero 78881-000 GR. 37

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä CREGAN.
  • Pintamateriaali vettähylkivää nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Anatominen ja rei’itetty PU-pohjallinen, iskuja vaimentava.
  • Ulkopohja: PU/TPU.
  • Päällinen TPU:ta.

Standardi:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin