• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Polobotky černá/oranžová CREGAN, S3S, Velikost bot EU: 37

Artiklové číslo: 092378 37
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CREGAN
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová; Černá
Velikost EU 37
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3S
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; s podšívkou
Materiál vnitřní podšívka Polyester
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092378 37
EAN / GTIN 8023796441491
Číslo výrobce 78881-000 GR. 37
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv GREGAN.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé kůže.
  • Vnitřní podšívka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka z PU, absorbující nárazy.
  • Podešev: PU/TPU.
  • Ochrana svrchního materiálu z TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 48.