Puolikenkä, musta/harmaa REACTION XXT low ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092200 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Rebound-pohja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja REACTION
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092200 36
EAN / GTIN 4030839346983
Valmistajan numero 729701-36

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä REACTION XXT perinteisen mustan ELTEN REACTION grey -kengän uutena versiona. BASF:n valmistamat pohjan Infinegry®-ytimet antavat jaloille käveltäessä käytetyn energian takaisin, ja samalla niissä on erittäin hyvät vaimennusominaisuudet.
  • Pintamateriaali naudannahkaa.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Umpinainen, pehmustettu läppä.
  • Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.
  • PU/PU-pohja WELLMAXX TRAINERS.
  • Vahvistettu kärkisuoja.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin