Puolikenkä, musta/harmaa REACTION XXT low ESD, S3 41

Tuote nro.: 092200 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja REACTION
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092200 41
EAN / GTIN 4030839347034
Valmistajan numero 729701-41

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä REACTION XXT perinteisen mustan ELTEN REACTION grey -kengän uutena versiona. BASF:n valmistamat pohjan Infinegry®-ytimet antavat jaloille käveltäessä käytetyn energian takaisin, ja samalla niissä on erittäin hyvät vaimennusominaisuudet.
  • Pintamateriaali naudannahkaa.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Umpinainen, pehmustettu läppä.
  • Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.
  • PU/PU-pohja WELLMAXX TRAINERS.
  • Vahvistettu kärkisuoja.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin