Yhden kaasun mittalaite Pac® 8500 H2SO2

Tuote nro.: 097216 H2SO2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaasutyyppianturi Rikkivety; Happi
Mittausalue 0 vol% - 25 vol%
Mittausalue 0 ppm - 100 ppm
Hälytyskynnys A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Hälytyskynnys A1/A2 5/10 ppm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Yhden kaasun mittalaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097216 H2SO2
EAN / GTIN 4026056116782
Valmistajan numero 3702251

Kuvaus

Malli:

Henkilökohtaisen yhden kaasun mittarin Pac® 8500 etuna on pieni, lukatekoinen ja iskunkestävä malli. Lisäksi laitteen käyttö on intuitiivista ja helppoa. Siinä on kolme hälytystä: akustinen, optinen ja värinä. Mittausarvot voidaan lukea nopeasti ja tarkasti ei-kielellisestä näytöstä ja selkeästä värikoodauksesta.

Ohje:

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.
Yhden kaasun mittarilla Dräger Pac® 8500 voidaan mitata kaksi kaasua yhtäaikaisesti. Tilauksesta: Yhden kaasun mittari Dräger Pac® 8000 tunnistaa 29 eri kaasua – myös erikoiskaasut, kuten NO2, O3 ja CoCI2.