Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 8500 H2SO2

Artikl br.: 097216 H2SO2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Senzor za vrstu plina Sumporovodik; Kisik
Mjerno područje 0 vol% - 25 vol%
Mjerno područje 0 ppm - 100 ppm
Alarmni prag A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Alarmni prag A1/A2 5/10 ppm
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Detektor plina za jednu vrstu plina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097216 H2SO2
EAN / GTIN 4026056116782
Broj proizvođača 3702251

Opis

Izvedba:

Osobni detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 8500 oduševljava svojom malom, robusnom izvedbom otpornom na udarce. Osim toga, uređaj je intuitivan i jednostavan za rukovanje. Posjeduje trostruki alarm: akustični, optički i vibraciju. Vrijednosti mjerenja mogu se brzo i precizno pročitati sa zaslona bez govora, uz precizno označavanje bojama.

Napomena:

Povrat uređaja za mjerenje plina iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.
Kod detektora za mjerenje jedne vrste plina Dräger Pac® 8500 moguće je mjerenje dva plina istovremeno. Na upit: detektor za mjerenje jedne vrsta plina Dräger Pac® 8000 služi za detekciju 29 različitih plinova, između ostalih specijalnih plinova poput NO2, O3 i CoCI2.