Hengityssuojainsarja, taitettava Sarja 2000 P3V

Tuote nro.: 097124 P3V
Aseta hinta 20 kpl (3,01 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Naamio-ominaisuus: Joustava nenäkaari; Ei sisällä silikonia
  • Sarjan sisältö: 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Joustava nenäkaari; Ei sisällä silikonia
Sarjan sisältö 20
Valmistajamerkintä 2311
Venttiili kyllä
Suojausluokka FFP3 NR D
Suojausluokka FFP3
Sisältö 20
Tuotetyyppi Hiukkassuodatinmaski FFP3

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097124 P3V
EAN / GTIN 3603833159425
Valmistajan numero 1031594/2311

Kuvaus

Malli:

Taitettavat vakiohengityksensuojaimet sarjasta 2000, laajennettu näkökenttä maskin muodon ansiosta. Joustavat nenäkaaret mahdollistavat helpon mukautuksen kasvojen muotoon. Vankat kuminauhat ilman metallikiinnikkeitä. Pehmeä Softech™-tiivistehuuli nenän alueella antaa hyvän tiiviyden ja ehkäisee hikoilua. Ei PVC:tä, silikonia eikä lateksia. Hygieeninen yksittäispakkaus.
Uloshengitysventtiili.

Ohje:

Tämä FFP3-maski suodattaa ilmasta vähintään 99 % kaikista partikkeleista ja suojaa siten nestemäisiltä ja kiinteiltä aerosoleilta. Suojausluokan FFP3 hengityssuojain.