Juego de máscaras de protección respiratoria, plegables Serie 2000, Filtro: P3V

Número de artículo: 097124 P3V
Establecer precio 20 unidades (2,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie 2000
Nivel de protección FFP3
Tipo de filtro D; P
Clase, P 3
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Embalaje individual sí
Denominación del fabricante 2311
Nivel de protección FFP3 NR D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Plegable; Sin látex; Sin silicona; Válvula
Contenido 20 ud.
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097124 P3V
EAN / GTIN 3603833159425
Número del fabricante 1031594-V2
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Máscaras de protección respiratoria plegables de la serie 2000 con campo visual ampliado gracias a la forma escotada de la máscara. El estribo flexible para la nariz permiten la adaptación sencilla y segura a la forma del rostro. Robustas cintas de goma sin grapas metálicas. La suave falta obturadora Softech™ en la zona de la nariz asegura un buen ajuste hermético y reduce la sudoración. Sin PVC, silicona y látex. Embalaje individual higiénico.
Con válvula espiratoria.

Nota:

Esta máscara FFP3 filtra al menos el 99% de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP3.