{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Pro Wave -säiliö | |
Tilavuus | 360 l | |
Tilavuustoleranssi | -40 / +20 l | |
Nimellissisältö | 360 | |
Korkeus | 1 115 mm | |
Leveys | 665 mm | |
Syvyys | 880 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Väri | pun. | |
Paino | 18,6 kg | |
Hyötykuorma DIN EN | 144 kg | |
Tuotetyyppi | Suurjätesäiliö |
Tuotekoodi | 987804 360 | |
EAN / GTIN | 4052939204628 | |
Valmistajan numero | 86031 |